JISO - METRO TLED.96519 TUNEABLE PERSONALIZADO

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC96519-249TW

Ref.Sonepar

1070894

EAN

8435325855004

Metro de tira LED 96519 Tuneable personalizado al corte con cable conexión soldado de 12cm 19,2W/m IP65 exterior CCT (2700 6000)K necesita fuente alimentación 24V LED SMD CRI> 80 120° garantía 3 años. Las tiras de LED blanco tuneable permiten jugar con la iluminación dependiendo de espacio y el momento. Las tiras LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa de interior, pero también en el sector comercial y hostelero. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Cuando se utiliza una tira de LED blanco Tuneable con un Control-V20, se deberá calcular la fuente de alimentación teniendo en cuenta una potencia de 9.6W/m. Bobina 50m - Ref. B-96519-249TW Servicio al Corte - Ref. HC96519-249TW

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO