JISO - METRO TLED.VELELLA PERSONALIZADO AL CT

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HCN201409-2493

Ref.Sonepar

1054180

EAN

8435325856476

Metro de tira LED Velella personalizado al corte Flexi Neón 9,6W/m IP65 exterior 3000K 1 caras Giro vertical necesita fuente alimentación 24V LED SMD CRI> 90 120° garantía 3 años. Velella es nuestra tira de led NEON de emisión frontal con flujo luminoso continuo. Gracias a su grado de protección IP67 y a su protección UV, este producto es recomendado para instalaciones de exterior. No necesita disipador de aluminio para la correcta disipación. Las tiras NEON LED se integran en fachadas, cornisas o elementos decorativos de arquitectura urbana. Su versatilidad recae en la iluminación que ofrece, líneas en blanco o RGB, pudiendo crear diferentes ambientes. Servicio al corte. Ref HCN20109

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO