JISO - Miniempotrable cuadrado LED SMD15W 1140 ELT blanco - 50415-5183-90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50415-5183-90
Ref.Sonepar
1290853
EAN
8435325839790
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
36...36 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Potencia máxima del sistema:
15 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
24 mm
Longitud:
180 mm
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


