JISO - MOD.LED LEGO08 COB ALT.EFIC.CHIP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Corriente de funcionamiento - 200...200 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...240 V
Forma - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HLX08-2153-A00
Ref.Sonepar
1062519
EAN
8435325887890
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Corriente de funcionamiento:
200...200 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...240 V
Forma:
Otros
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Flujo luminoso:
1080...1080 lm
Eficacia específica luminosa:
135...135 lm/W
Angulo de emisión:
15...15 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Altura:
60 mm
Diámetro:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


