JISO - PANEL LED 31640 40W 4K blanco técnico - 31640-2984-90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31640-2984-90
Ref.Sonepar
215873
EAN
8435325801964
El panel LED 31640 de JISO iluminación es la mejor solución para oficinas y lugares de trabajo. Máxima calidad lumínica y prestaciones. Además su alto IP la hacen ideal para lugares con polvo y húmedos. Su alto flujo lumínico hace que se tengan que instalar menos luminarias proporcionan un ahorro tanto económico como energético. Además cuenta con un UGR<17, es decir, su índice de deslumbramiento es bueno para trabajar. Su montaje es muy sencillo y el ahorro energético puede ser de hasta el 80% con respecto a tubos fluorescentes.