JISO - PERFIL ALUMINIO TIRAS LED 12X3MM 1M - 700P-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Longitud - 1000 mm
Anchura - 12.08 mm
Altura - 2.94 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700P-01
Ref.Sonepar
282932
EAN
8435110469195
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Longitud:
1000 mm
Anchura:
12.08 mm
Altura:
2.94 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Pletina de aluminio de 1 metro para tiras LED de superficie 12x3 mm.


