JISO - Pica jardín TOP KAUS 10 LED COB 10W 3000K 20° driver incluido On-Off gris oscuro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Pica de tierra
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7OF20310-22G3-DG
Ref.Sonepar
1007947
EAN
8435325833989
Tipo de luminaria:
Pica de tierra
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
250...250 mA
Unidad de control incluida:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
36000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
10 W
Eficiencia lumínica:
120 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.8
Anchura:
105 mm
Altura/profundidad:
173 mm
Diámetro:
115 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


