JISO - PLANCHA PARA 705D NEGRO

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC70701

Ref.Sonepar

448304

EAN

8435325814575

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Plancha para 705D. Color negro. Este accesorio está diseñado para adaptarse a los diferentes tamaños del downlight redondo. Un anillo exterior que permite dar un toque diferente a la luminaria o tapar agujeros previos de tamaño superior al de la luminaria a instalar. Esta disponible en diferentes acabados.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO