JISO - Portalámparas GU10 100-240V distanciador seguridad - 1DH3

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1DH3

Ref.Sonepar

244853

EAN

8435325224909

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

GU10

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Otros

Con soporte:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

ACCESORIOS. Conexión. Iluminación. Portalámparas GU10 100-240V distanciador seguridad