JISO - Portalámparas GX5,3/GX4/GY6,35 para dicroica 12V - 1PHD

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Elemento de conexión y soporte de lámpara

  • Material - Cerámica

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - GX5.3

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1PHD

Ref.Sonepar

248822

EAN

8435325831756

Modelo:

Elemento de conexión y soporte de lámpara

Material:

Cerámica

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

GX5.3

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Fijación por enchufe

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

Ninguno

DOWNLIGHT. DIMM. TRAILING EDGE. Iluminación. PORTALAMPARAS GX5,3/GX4/GY6,35 PARA DICROICA 12V

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO