JISO - Pre-marco empotrable downlight cuadrado blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Marco de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC50422-90
Ref.Sonepar
183538
EAN
8435325802121
Tipo de accesorio:
Marco de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
250 mm
Anchura:
250 mm
Altura:
4 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


