JISO - Pre-marco empotrable pantalla 30040-2984-90 pladur blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Marco de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC30040-3
Ref.Sonepar
158718
EAN
8435325848877
Tipo de accesorio:
Marco de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
635 mm
Anchura:
635 mm
Altura:
60 mm
El accesorio de marco de empotramiento sirve para instalar los panel LED en espacios sin techo Armstrong. Gracias a este sistema la luminaria queda integrada en el techo de forma sencilla y elegante.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


