JISO - PRO HLP06 - Módulo LED - LED SMD - 6W - CCT (3000-4000)K - Driver incluido Dimm. CORTE DE FASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HLP06-1990
Ref.Sonepar
948385
EAN
8435325846200
Material de la carcasa:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
3000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Altura/profundidad:
40.5 mm
Diámetro:
49.8 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


