JISO - PRO LEGO12 - Módulo LED - LED COB - 10W - 3000K - Driver incluido Dimm. CORTE DE FASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 10...10 W
Tipo de tensión - CA
Corriente de funcionamiento - 250...250 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...240 V
Forma - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HLX12-5153
Ref.Sonepar
1152153
EAN
8435325887340
Potencia lámpara:
10...10 W
Tipo de tensión:
CA
Corriente de funcionamiento:
250...250 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...240 V
Forma:
Otros
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Flujo luminoso:
1353...1353 lm
Eficacia específica luminosa:
135...135 lm/W
Angulo de emisión:
60...60 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Altura:
80 mm
Diámetro:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


