JISO - PRO LEGO12 - Módulo LED - LED COB - 12W - 3000K - Driver incluido ON-OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12...12 W
Tipo de tensión - CA
Corriente de funcionamiento - 300...300 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...240 V
Forma - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HLX12-2153
Ref.Sonepar
1054399
EAN
8435325877235
Potencia lámpara:
12...12 W
Tipo de tensión:
CA
Corriente de funcionamiento:
300...300 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...240 V
Forma:
Otros
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Flujo luminoso:
1620...1620 lm
Eficacia específica luminosa:
135...135 lm/W
Angulo de emisión:
60...60 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Altura:
80 mm
Diámetro:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


