JISO - PROY.CRL.MAG.TOP TEKNO 20 48V LED COB

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - PROY.CRL.MAG.TOP TEKNO 20 48V LED COB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje transversal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7IM70220-40E4-01

Ref.Sonepar

1155319

EAN

8435325850054

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Altura/profundidad:

140 mm

Diámetro exterior:

85 mm

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

15

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Proyector carril magnético TOP TEKNO 20 48V LED COB 20W 4000K 60° driver incluido DALI negro

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO