JISO - Proyector exterior 008 LED SMD 50W 4000K 3325lm blanco - 00850-2984-90

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - Proyector exterior 008 LED SMD 50W 4000K 3325lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Montaje en pared - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Ajustabilidad - Rotable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

00850-2984-90

Ref.Sonepar

220642

EAN

8435325806167

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Montaje en pared:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

Rotable

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

50 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

JISO 00850-2984-90 PROY.EXT.008 LED SMD 50W 4000K 3325LM BL ·

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO