JISO - Proyector exterior LED 07100 4000K 100W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 420...420 mA
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07100-1994-01
Ref.Sonepar
574922
EAN
8435325830278
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
420...420 mA
Unidad de control incluida:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
100 W
Eficiencia lumínica:
125 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
54 mm
Altura/profundidad:
265 mm
Longitud:
335 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


