JISO - Sensor on/off para tiras LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de presencia
Grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 10 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCHANDSENSOR
Ref.Sonepar
223002
EAN
8435325801384
Modelo:
Sensor de presencia
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
10 mm
Profundidad:
55 mm
Sensor on/off para tiras LED, con función dimable. La luz se conecta/desconecta cuando se pasa la mano por encima. Mantega la mano sobre el sensor durante 3 segundos para regular de 1%-100%.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


