JISO - Sistema de carriles magnéticos de superficie para interiores SURMAG 2m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Color - Negro
Compatible para montaje en superficie - sí
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IM20120-01
Ref.Sonepar
1010998
EAN
8435325839103
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Compatible para montaje en superficie:
sí
Longitud:
2000 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
27.5 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


