JISO - SUJECIÓN PARA TIRAS DE LED IP65 96514 - TCCLIPSIP65-5050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCCLIPSIP65-5050
Ref.Sonepar
912612
EAN
8435325816524
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Material:
Otros
Longitud:
30 mm
Anchura:
6 mm
Altura:
6 mm
Indoor. Tiras LED. Iluminación. Sujeción para tiras de led IP65 96514
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


