JISO - Tapa sin agujero en negro para carril de sistema magnético de 48V sin agujero negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IM202T1-01
Ref.Sonepar
1022520
EAN
8435325814667
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Plástico
Longitud:
52 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
6.3 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


