JISO - Tapa sin agujero en negro para carril de superficie de sistema magnético de 48V negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IM201T1-01
Ref.Sonepar
1040052
EAN
8435325839134
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
26.5 mm
Anchura:
21.25 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


