JISO - Tira Flexi Neón LED Aurelia 5 metros 15W/m IP65 exterior 4000K Redonda necesita fuente alimentación 24V LED SMD CRI> 80 360° garantía 3 años

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N205015-2494

Ref.Sonepar

1155331

EAN

8435325856452

Tira Flexi Neón LED Aurelia 5 metros 15W/m IP65 exterior 4000K Redonda necesita fuente alimentación 24V LED SMD CRI> 80 360° garantía 3 años. Aurelia es nuestra tira de led NEON redonda de emisión de luz 360º con flujo luminoso continuo. Gracias a su grado de protección IP65 y a su protección UV, este producto es recomendado para instalaciones de exterior. No necesita disipador de aluminio para la correcta disipación. Las tiras NEON LED se integran en fachadas, cornisas o elementos decorativos de arquitectura urbana. Su versatilidad recae en la iluminación que ofrece, líneas en blanco o RGB, pudiendo crear diferentes ambientes. Disponible en rollos de 5 metros.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO