JISO - Tira Flexi Neón Led bobina de 2,5 metros 15W/m 3000K redonda corte free necesita fuente de alimentación 24V LED SMD - 7IN20315-24Z3-M2

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7IN20315-24Z3-M2

Ref.Sonepar

1316860

EAN

8435325861159

Tira Flexi Neón Led bobina de 2,5 metros 15W/m 3000K redonda corte free necesita fuente de alimentación 24V LED SMD. EMERAL redefine la iluminación lineal al convertir la luz en un volumen continuo, visible desde cualquier ángulo. Su emisión de 360º sin sombras genera un efecto escultural y envolvente, ideal para proyectos donde la luz deja de ser un simple elemento funcional para convertirse en parte del lenguaje arquitectónico. Con CRI 90 y temperaturas de color 2700K y 3000K ?además de opciones 4000K y RGBW bajo pedido?, corte free, ofrece una calidad lumínica pensada para espacios de prescripción, retail, hospitality y proyectos creativos de alto nivel. Fabricado en silicona de alta calidad, EMERAL difumina completamente el punto LED, proporcionando una sensación visual suave y homogénea. Su diseño permite una curvatura libre, adaptándose a formas orgánicas y trazos tridimensionales con total libertad. Gracias a su protección IP67 y resistencia UV, es apto para exterior y zonas húmedas, ampliando las posibilidades de aplicación. Disponible en rollos de 7,5 m y una amplia gama de accesorios, es una solución versátil para dar forma a la luz sin límites.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO