JISO - Tira LED - Alta Eficiencia Chip 160 lm/w. - Bobina de 50 metros - 12 W/m - 2700K - Necesita Fte. Alimentación 24V - LED SMD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 160
Potencia de lámpara por metro - 12 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B-99012-2492
Ref.Sonepar
948930
EAN
8435325844374
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
160
Potencia de lámpara por metro:
12 W
Eficiencia lumínica:
160 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Engranaje de contro intercambiable:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1 mm
Auto adhesivo:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


