JISO - Tira LED alta eficiencia Chip 160lm/W rollo de 5 metros 12W/m 2700K necesita fuente de alimentación 24V LED SMD - 99512-2492

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99512-2492

Ref.Sonepar

1273940

EAN

8435325830049

Tira LED alta eficiencia Chip 160lm/W rollo de 5 metros 12W/m 2700K necesita fuente de alimentación 24V LED SMD. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP65 están recomendadas para su instalación en exterior o interior. Puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-99512 Bobina 5m - Ref. 99512 Servicio al Corte - Ref. HC99512

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO