JISO - Tira LED D0514 en bobina de 100 metros 14W/m IP65 exterior 3000K directa a red 230V LED SMD 120° - B-D0514-2303

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B-D0514-2303

Ref.Sonepar

1160633

EAN

8435325896328

Tira LED D0514 en bobina de 100 metros 14W/m IP65 exterior 3000K directa a red 230V LED SMD 120°. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP67 están recomendadas para su instalación en interiores y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 100m - Ref. B-D0514 Servicio al Corte - Ref. HCD0514

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO