JISO - Tira LED ECO rollo de 5 metros 14W/m 3000K necesita fuente de alimentación 24V LED SMD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91514-2493
Ref.Sonepar
1055269
EAN
8435325856896
Tira LED ECO rollo de 5 metros 14W/m 3000K necesita fuente de alimentación 24V LED SMD. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP65 para su instalación tanto en interiores com en exteriores, y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-91514 Rollos 5m - Ref. 91514 Servicio al Corte - Ref. HC91514
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO