JISO - Tira LED flexible IP20 LED COB 14,4W/m 3000K 1 metro

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - Tira LED flexible IP20 LED COB 14,4W/m 3000K 1 metro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC80014-2463-M1

Ref.Sonepar

899655

EAN

8435325838830

Tira LED flexible IP20 LED COB 14,4W/m 3000K 1 metro, que aporta una iluminación lineal sin que se vea ningún tipo de punto o corte de luz. Esta extraordinaria cualidad la hace perfecta para cualquier tipo de aplicación de iluminación, sobre todo para decoración, estanterías, o mobiliario comercial, entre otros. Una de sus mayores cualidades es que cuenta con un CRI mayor de 90, lo que garantiza su calidad de luz. Su alta reproducción cromática con chip COB consigue una línea de luz sin interrupciones. Disponible en una amplia variedad de luz con temperaturas de color: blanco frío, blanco natural, blanco cálido y blanco supercálido. Disponible en bobinas 50m, pero si tu proyecto necesita una medida especial puedes pedírnosla. Nuestro servicio de medida al corte ofrece la posibilidad de tener la medida exacta que necesitas.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO