JISO - TLED.80004 RO.5 METROS 4W/M IP20 EXT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80004-2464
Ref.Sonepar
1146568
EAN
8435325854632
Tira LED 80004 en rollo de 5 metros 4W/m IP20 exterior 4000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 400lm/W chip CRI> 90 140° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-80004 Rollo 5m - Ref. 80004 Servicio al Corte - Ref. HC80004
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO