JISO - TLED.80008 RO.5 METROS 8W/M IP20 EXT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80008-2463
Ref.Sonepar
1052114
EAN
8435325854731
Tira LED 80008 en rollo de 5 metros 8W/m IP20 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 800lm/W chip CRI> 90 140° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-80008 Rollo 5m - Ref. 80008 Servicio al Corte - Ref. HC80008
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO