JISO - TLED.80014 RO.5 METROS 14W/M IP20 EXT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80014-2463
Ref.Sonepar
1042974
EAN
8435325855264
Tira LED 80014 en rollo de 5 metros 14W/m IP20 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 1400lm/mlm chip 1242lm/mlm sistema CRI> 90 120° garantía 5 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Las podemos encontrar en monocolor con luz cálida, normal o fría, además de rojo, verde y azul, también está disponible en blanco tuneable. Bobina 50m - B-80014 Rollo 5m - 80014 Servicio al Corte - HC80014
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


