JISO - TLED.86504 ESPC.LIN.LUZ(320 LED/M)RO.5

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

86504-2463

Ref.Sonepar

1140084

EAN

8435325857015

Tira LED 86504 especial línea luz (320 Led/m) en rollo de 5 metros 4W/m IP65 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED FCOB 400lm/W chip CRI> 90 140° garantía 3 años. Las tiras de LED COB, gracias a su chip LED COB, reproduce una luz uniforme, sin cortes, lineal, sin ver los puntos de luz del led. Esta condición, hace que sea una gran opción de iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos, joyerías, panaderías, etc. Estas tiras LED son muy fáciles de instalar ya que cuentan con un adhesivo de doble cara que facilita su colocación. Bobina 50m - Ref. B-86504 Rollo 5m - Ref. 86504 Servicio al Corte - Ref. HC86504

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO