JISO - TLED.99012 ALT.EFIC.CHIP 160LM/W RO.5

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99012-2493

Ref.Sonepar

1052112

EAN

8435325855349

Tira LED 99012 alta eficiencia chip 160lm/W en rollo de 5 metros 12W/m IP20 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1920lm/W chip 1795lm/m sistema CRI> 90 120° garantía 5 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP20 están recomendadas para su instalación en interiores y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-99012 Rollos 5m - Ref. 99012 Servicio al Corte - Ref. HC99012

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO