JISO - TLED.ECO 91014 RO.5 METROS 14W/M IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91014-2493
Ref.Sonepar
1048342
EAN
8435325855363
Tira LED Eco 91014 en rollo de 5 metros 14W/m IP20 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1400lm/m chip 1358lm/m sistema CRI> 80 120° garantía 5 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP20 están recomendadas para su instalación en interiores y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-91014 Rollo 5m - Ref. 91014 Servicio al Corte - Ref. HC91014
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


