JISO - TLED.ECO 91514 BOB.50 METROS 14W/M IP65

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B-91514-2493

Ref.Sonepar

1050518

EAN

8435325844350

Tira LED ECO 91514 en bobina de 50 metros 14W/m IP65 exterior 3000K necesita fuente alimentación 24V LED SMD 1400lm/m chip 1277lm/m sistema CRI> 80 120° garantía 3 años. Las tiras de LED se han vuelto se han vuelto imprescindibles en el mundo de la iluminación tanto decorativa, de interior como de exterior, pero también en el sector industrial y profesional. La iluminación lineal de las tiras led ofrece una gran variedad de soluciones, pero lo más importante es su vida útil, eficiencia energética y facilidad de instalación en diferentes aplicaciones. Las tiras LED IP65 para su instalación tanto en interiores como en exteriores, y puedes encontrar una gran oferta en potencias, temperaturas de color y tipos de luz. Bobina 50m - Ref. B-91514 Rollos 5m - Ref. 91514 Servicio al Corte - Ref. HC91514

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO