JOVIR - PERNOS 14X400 EN ZINCADO HASTA 4 MTS. CON TUERCA - 09924

Jovir*Industrias Jovir S.L.
CopiarCopiar
JOVIR - PERNOS 14X400 EN ZINCADO HASTA 4 MTS. CON TUERCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Color - Negro

  • Longitud - 400 mm

  • Diámetro - 14 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09924

Ref.Sonepar

7156

EAN

8499090701508

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Color:

Negro

Longitud:

400 mm

Diámetro:

14 mm

Un producto de JOVIR

Descubra la serie JOVIR