JOVIR - PERNOS 16x500 NEGRO

Jovir*Industrias Jovir S.L.
CopiarCopiar
JOVIR - PERNOS 16x500 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Color - Negro

  • Longitud - 500 mm

  • Diámetro - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09925

Ref.Sonepar

7157

EAN

8499160998333

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Color:

Negro

Longitud:

500 mm

Diámetro:

16 mm

Un producto de JOVIR

Descubra la serie JOVIR