JOVIR - PERNOS 18X500 EN ZINCADO 7-8 Y 9 MTS. CON TUERCA - 09926

Jovir*Industrias Jovir S.L.
CopiarCopiar
JOVIR - PERNOS 18X500 EN ZINCADO 7-8 Y 9 MTS. CON TUERCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Color - Negro

  • Longitud - 600 mm

  • Diámetro - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09926

Ref.Sonepar

7158

EAN

8499050164107

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Color:

Negro

Longitud:

600 mm

Diámetro:

18 mm

Un producto de JOVIR

Descubra la serie JOVIR