JOVIR - PERNOS 20X700 EN ZINCADO 10 MTS. CON TUERCA - 09927

Jovir*Industrias Jovir S.L.
CopiarCopiar
JOVIR - PERNOS 20X700 EN ZINCADO 10 MTS. CON TUERCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Color - Negro

  • Longitud - 700 mm

  • Diámetro - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09927

Ref.Sonepar

42564

EAN

8499091469223

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Color:

Negro

Longitud:

700 mm

Diámetro:

20 mm

Un producto de JOVIR

Descubra la serie JOVIR