JUBA - Buzo desechable de polipropileno/polietileno talla L protección biológica antiestático partículas radioactivas riesgo químico 4, 5 y 6 - 1188B456PRO/L

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Buzo desechable de polipropileno/polietileno talla L protección biológica antiestático partículas radioactivas riesgo químico 4, 5 y 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1188B456PRO/L

Ref.Sonepar

577873

EAN

8423752213924

Buzos desechables - 1188B456PRO STEELGEN L Blanco. Buzo desechable STEELGEN 3000 con riesgo químico tipo 4, 5 y 6. Protección biológica (EN14126), antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2). Mantenimiento de piscinas, talleres, naútica.. Manipulación de partículas: fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto.. Limpieza. Pintura industrial. Salas blancas. Actividades con riesgo biológico: agricultura, veterinaria, descomposición orgánica, residuos, alimentaria.. Sector farmaceútico. Construcción naval y espacios confinados: túneles, minería,.. Composición. Con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla. Material: 55% polipropileno (SP) y 45% polietileno (Film microporoso). 60 g/m2.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA