JUBA - Buzo desechable de polipropileno/polietileno talla XX protección biológica antiestático partículas radioactivas riesgo químico 3, 4, 5 y 6

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Buzo desechable de polipropileno/polietileno talla XX protección biológica antiestático partículas radioactivas riesgo químico 3, 4, 5 y 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1188B3456PRO/XXL

Ref.Sonepar

577848

EAN

8423752214013

Buzos desechables - 1188B3456PRO STEELGEN XXL Amarillo. Buzo desechable STEELGEN 5000 riesgo químico 3, 4, 5 y 6. Protección biológica (EN14126), antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2). Mantenimiento industrial. Industria química. Manipulación de partículas: fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto, .. Salas blancas. Rociado de pintura. Actividades con riesgo biológico: agricultura, veterinaria, descomposición orgánica, residuos, alimentaria, .. Limpieza industrial: tanques, .. Sector farmacéutico. Construcción naval. Espacios confinados: túneles, minería, .. Sector petroquímico. Composición. Con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico con capucha, cintura, puños y tobillos. Costuras termos-selladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla. Material: 60% polipropileno y 40% polietileno. 82 g/m2.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA