JUBA - Guante anti corte algodón 68cmx0,8mm+forrado 9 azul - G901/9

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante anti corte algodón 68cmx0,8mm+forrado 9 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G901/9

Ref.Sonepar

576723

EAN

4901070800162

Guante Juba - G901 PHULAX 9/L Azul. Guante con manguito extra largo de nitrilo sobre soporte de algodón. Características: Manguito de nitrilo totalmente estanco. Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad. Flexible, cómodo y resistente, superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos. Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Bolsa individual. Guantes de trabajo recomendados para: Petroquímicas y refinerías. Industria del automóvil. Industria pesquera. Transporte de hidrocarburos y refinerías. Limpieza industrial. Industria de fertilizantes y abonos. Uso agrícola. Veterinarios.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA