JUBA - Guante de HPPE con doble recubrimiento bipolímero (nitrilo+PU de base acuosa) apto uso alimentario talla 9 - 5813/9

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante de HPPE con doble recubrimiento bipolímero (nitrilo+PU de base acuosa) apto uso alimentario talla 9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5813/9

Ref.Sonepar

796922

EAN

8423752218318

Guante Juba - 5813 T-TOUCH CHEM 9/L Verde. Guante de HPPE recubierto de bipolimero (nitrilo + PU de base acuosa). Características: Excelente estanqueidad gracias a su doble recubrimiento de bipolímero. Recubierto en palma y dedo pulgar de nitrilo arenoso ofreciendo un sólido agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos. Optimiza la destreza y el tacto en comparación con el uso de un doble guante. Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos). Su forro interior de alta visibilidad hace que de producirse cortes se detecten rápidamente. El manguito se puede doblar para evitar que los productos químicos resbalen por el brazo. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos). Apto para uso alimentario. Guantes de trabajo recomendados para: Manipulación de chapas y paneles metálicos. Piezas con bordes afilados. Limpieza de derramas y fugas. Refinería y petróleo. Limpieza industrial. Industria aeroespacial. Industria del metal y automoción. Industria química. Industria alimentaria. Plantas de reciclaje y recogida de basuras.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA