JUBA - Guante desechable de nitrilo sin polvo 576 JUBA talla 9/L, azul - 576/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
576/9
Ref.Sonepar
845557
EAN
8499212300640
Guante Juba - 576 JUBA. Guante desechable de nitrilo sin polvo. Características: Texturizado en los dedos para mayor agarre. Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos. Ambidextros. Adecuados para personas alérgicas al látex. Apto para uso alimentario. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 6 >480 minutos), Peróxido de Hidrógeno 30% (nivel 2 >30 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6 >480 minutos). Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS) . Protección química en toda la mano. Guantes de trabajo recomendados para: Laboratorios. Industria química. servicios de urgencia y emergencia. Electrónica y montaje. Industria alimentaria. Procesado de alimentos. Limpieza y mantenimiento industrial.


