JUBA - Guante fibra K-ROCK recubierto látex talla 7 - 4426/7

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante fibra K-ROCK recubierto látex talla 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4426/7

Ref.Sonepar

864815

EAN

8423752227587

Guante K-rock - 4426 POWER CUT 7/S Gris / Negro. Fibra K-ROCK® mezclada con otras fibras sintéticas con recubrimiento de látex rugoso en palma. Características: Soporte sin costuras con tecnología textil K-ROCK® que aporta tacto, ligereza, flexibilidad y confort. Alta resistencia frente al corte por objetos con aristas afiladas. Resistente al calor por contacto (100° C durante 15 ?). Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Proporciona buen agarre en entornos secos y húmedos. Dorso fresco para ofrecer mayor confort en uso gracias a su transpirabilidad. Su formato anatómico permite un perfecto ajuste a la mano. Guantes de trabajo recomendados para: Manufactura, transformación y logística de vidrio. Industria cerámica. Recogida y reciclaje de residuos. Montaje y desmontaje de parabrisas en automoción. Manejo de chapas y perfiles metálicos no aceitados.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA