JUBA - Guante GRIPAZZ nitrilo ambidiestro azul talla L

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

590BL/9

Ref.Sonepar

881686

EAN

8423752202959

Guante GRIPPAZ® 9/L Azul. "GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo. Extra largo y extra grueso. Características: Diseño en escamas patentado a nivel mundial que permite que exista mayor superficie de contacto por lo que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante. Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre. Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero. El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto. Ambidextros. Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración. Adecuados para personas alérgicas al látex. Apto para uso alimentario. Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS). Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos). Guantes de trabajo recomendados para: Procesado de alimentos. Procesado de pescado, aviar. Industria cárnica, mataderos y granjas. Perecederos. Frutas y verduras. Preparación alimentaria. Limpieza industrial y doméstica .

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA