JUBA - Guante GRIPAZZ nitrilo ambidiestro negro talla L

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante GRIPAZZ nitrilo ambidiestro negro talla L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

580NR/9

Ref.Sonepar

854315

EAN

8423752202911

Guante GRIPPAZ® 9/L. Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo. Características: Diseño en escamas patentado a nivel mundial que permite que exista mayor superficie de contacto por lo que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante. Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre. Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero. El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto. Ambidextros. Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración. Adecuados para personas alérgicas al látex. Apto para uso alimentario. Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS). Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano, Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos). Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR). Guantes de trabajo recomendados para: Galvanizados. Montajes ligeros. Mantenimiento de vehículos. Agricultura y horticultura. Limpieza y mantenimiento industrial. Industria alimentaria. Procesado de alimentos. Tatuadores (580NR). Peluquerías.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA