JUBA - Guante INTERFACE SOFT nitrilo talla 7-7,5 azul - 811/7

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante INTERFACE SOFT nitrilo talla 7-7,5 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

811/7

Ref.Sonepar

803106

EAN

8423752120840

Guante Juba - 811 INTERFACE SOFT 7/S Azul. Guante de nitrilo satinado sin soporte. Características: Extra fino, excelente tacto, sensibilidad y desteridad. Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Resistencia a solventes. Apto para uso alimentario. Bolsa individual para punto de venta. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 2, >30 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 1, >10 minutos), Ácido acético (nivel 1, >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 2, >30 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Guantes de trabajo recomendados para: Industria alimentaria. Limpieza industrial. Industria petroquímica. Industria aeroespacial y automoción. Pinturas, barnices y tintas. Pescaderías.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA